曜日別特売
XDD390 18-10ロイヤル 寸胴鍋 フジノス 88642705

XDD390 18-10ロイヤル 寸胴鍋 フジノス 88642705
XDD390 18-10ロイヤル 寸胴鍋 フジノス 88642705

18-10ロイヤル 寸胴鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)約46.0
サイズ(cm)39
内容量1個注文コード88642705品番XDD390
参考基準価格(税別)¥85,800販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

優れた耐久性・保温性。どんな熱源でも効果的です。
表面に304Lステンレス(18-10)を使用。耐食性に優れています。
爆着という2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で接着地面をクサビのように入り組ませて接合した素材。プロに必要な急加熱や急冷却という酷使にも、剥離の心配がありません。

サイズ(cm)39内径(Φmm)390材質CLADEX質量(kg)7.0容量(L)約46.0板厚(mm)1.5外径×深さ(Φmm×mm)415×390底径(Φmm)350TKG品番9-0020-0107TKG品番(2017)6-0024-0107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする