18-10ロイヤル 雪平鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88643326 品番 XYD165
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

材質:YUS-180(一層)。IH対応。

材質ステンレス 容量(L)約1 質量(kg)0.4 サイズ(cm)16.5 呼び寸法(mm)165 板厚(mm)1 内径×深さ(mm)155×65 底径(Φmm)110 TKG品番9-0020-1001 TKG品番(2017)6-0024-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする