18-10ロイヤル 雪平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88643335 品番 XYD180
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

材質:YUS-180(一層)。IH対応。

材質ステンレス 容量(L)約1.5 質量(kg)0.5 サイズ(cm)18 呼び寸法(mm)180 板厚(mm)1 内径×深さ(mm)175×70 底径(Φmm)120 TKG品番9-0020-1002 TKG品番(2017)6-0024-1002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする