18-10ロイヤル 雪平鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88643344 品番 XYD200
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

材質:YUS-180(一層)。IH対応。

材質ステンレス 容量(L)約2.1 質量(kg)0.6 サイズ(cm)20 呼び寸法(mm)200 板厚(mm)1 内径×深さ(mm)200×80 底径(Φmm)130 TKG品番9-0020-1003 TKG品番(2017)6-0024-1003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする