フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 雪平鍋
18-10ロイヤル 雪平鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643353
品番
XYD210
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質:YUS-180(一層)。IH対応。
材質
ステンレス
容量(L)
約2.5
質量(kg)
0.6
サイズ(cm)
21
呼び寸法(mm)
210
板厚(mm)
1
内径×深さ(mm)
210×85
底径(Φmm)
135
TKG品番
9-0020-1004
TKG品番(2017)
6-0024-1004