フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 雪平鍋
18-10ロイヤル 雪平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643362
品番
XYD240
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質:YUS-180(一層)。IH対応。
材質
ステンレス
容量(L)
約3.5
質量(kg)
0.8
サイズ(cm)
24
呼び寸法(mm)
240
板厚(mm)
1
内径×深さ(mm)
240×95
底径(Φmm)
155
TKG品番
9-0020-1005
TKG品番(2017)
6-0024-1005