フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 雪平鍋
18-10ロイヤル 雪平鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643371
品番
XYD270
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質:YUS-180(一層)。IH対応。
材質
ステンレス
容量(L)
約5.2
質量(kg)
1.3
サイズ(cm)
27
呼び寸法(mm)
270
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
270×110
底径(Φmm)
175
TKG品番
9-0020-1006
TKG品番(2017)
6-0024-1006