フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 雪平鍋
18-10ロイヤル 雪平鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643387
品番
XYD300
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質:YUS-180(一層)。IH対応。
材質
ステンレス
容量(L)
約6.3
質量(kg)
1.6
サイズ(cm)
30
呼び寸法(mm)
300
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
300×120
底径(Φmm)
195
TKG品番
9-0020-1007
TKG品番(2017)
6-0024-1007