フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 矢床鍋・ヤットコ鋏
18-10ロイヤル矢床鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643396
品番
XZD160
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
IH対応
材質
ステンレス
容量(L)
約1
質量(kg)
0.3
サイズ(cm)
16
呼び寸法(mm)
160
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
155×65
底径(Φmm)
110
TKG品番
9-0020-1101
TKG品番(2017)
6-0024-1101