フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 矢床鍋・ヤットコ鋏
18-10ロイヤル矢床鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643414
品番
XZD200
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
IH対応
材質
ステンレス
容量(L)
約2
質量(kg)
0.5
サイズ(cm)
20
呼び寸法(mm)
200
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
200×80
底径(Φmm)
130
TKG品番
9-0020-1103
TKG品番(2017)
6-0024-1103