フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 矢床鍋・ヤットコ鋏
18-10ロイヤル矢床鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643432
品番
XZD240
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
IH対応
材質
ステンレス
容量(L)
約4.5
質量(kg)
0.6
サイズ(cm)
24
呼び寸法(mm)
240
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
240×100
底径(Φmm)
145
TKG品番
9-0020-1105
TKG品番(2017)
6-0024-1105