曜日別特売
100118 パデルノ 18-10寸胴鍋 (蓋無) パデルノ 88643457

パデルノ 18-10寸胴鍋 (蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)4
呼び寸法(cm)18
内容量1個注文コード88643457品番100118
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パデルノ1000 グルメシリーズ[IH] 全ての熱源に対応。特長・人間工学的に作られた空洞ハンドル。切れの良いエッジ。(ステンレス+アルミ+ステンレス)のサンドイッチ式三層底。18-10イノックスの優れた品質。IH対応。

材質18-10ステンレス容量(L)4呼び寸法(cm)18質量(kg)1.05板厚(mm)6.4外径×深さ(Φmm×mm)198×160底径(Φmm)150TKG品番9-0021-0101TKG品番(2017)6-0025-0101
注意
※AZV6951「1001-50」は(非電磁対応)になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする