クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の 料理道具
クローバー(大屋製作所)の 鍋・釜・やかん
クローバー(大屋製作所)の 寸胴鍋
電磁モリブデン寸胴鍋 目盛付
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88646354
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥17,460
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
IH対応
容量(L)
11
呼び寸法(cm)
24
質量(kg)
2.4
板厚(mm)
2
外径×深さ(Φmm×mm)
253×240
TKG品番
9-0025-0302
TKG品番(2017)
6-0029-0302
注意
※モリブデン鋼が含有されていますが、耐酸性・腐食性には劣ります。