クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の 料理道具
クローバー(大屋製作所)の 鍋・釜・やかん
クローバー(大屋製作所)の 寸胴鍋
電磁モリブデン寸胴鍋 目盛付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88646381
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,440
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
IH対応
容量(L)
26
呼び寸法(cm)
33
質量(kg)
4.7
板厚(mm)
2
外径×深さ(Φmm×mm)
352×330
TKG品番
9-0025-0305
TKG品番(2017)
6-0029-0305
注意
※モリブデン鋼が含有されていますが、耐酸性・腐食性には劣ります。