電磁モリブデン寸胴鍋 目盛付

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88646397 品番 -
参考基準価格(税別)¥37,960 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

IH対応

容量(L)35 呼び寸法(cm)36 質量(kg)5.7 板厚(mm)2 外径×深さ(Φmm×mm)388×360 TKG品番9-0025-0306 TKG品番(2017)6-0029-0306
注意
※モリブデン鋼が含有されていますが、耐酸性・腐食性には劣ります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88646363
2018-07-21
用途:
タピオカ茹でるとき
株式会社SMILE WHO'S 様 (飲食業)

I Hでもお湯が沸くのが早いし重すぎないから鍋洗うのも楽です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする