クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の 料理道具
クローバー(大屋製作所)の 鍋・釜・やかん
クローバー(大屋製作所)の 寸胴鍋
電磁モリブデン寸胴鍋 目盛付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88646406
品番
-
参考基準価格(税別)
¥44,920
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
IH対応
容量(L)
44
呼び寸法(cm)
39
質量(kg)
6.7
板厚(mm)
2
外径×深さ(Φmm×mm)
412×390
TKG品番
9-0025-0307
TKG品番(2017)
6-0029-0307
注意
※モリブデン鋼が含有されていますが、耐酸性・腐食性には劣ります。