※コーナー部にも厚みをもたせています

- 片手浅型鍋アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) TKG 88647562 - 片手浅型鍋アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) TKG 88647562 - 片手浅型鍋アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) TKG 88647562

片手浅型鍋アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)30 注文コード88647562 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は呼び寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

【TKGアルミニウム業務用鍋シリーズ】
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。
食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
従来のプレス製法と違い、底面だけでなく、コーナー部分にも厚みをもたせてあります。

材質アルミニウム 容量(L)6.8 呼び寸法(cm)30 質量(kg)2.1 外径×深さ(Φmm×mm)318×100 底面の厚さ(mm)3 TKG品番9-0031-0506 TKG品番(2017)6-0035-0506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88647526
2020-08-26
用途:
コンソメスープを少人数分調理する
飲食業

底厚2.7ミリ薄いので加熱が早く
急ぎの調理に助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする