アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 寸胴鍋
DON半寸胴鍋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
33
注文コード
88648314
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
容量(L)
17
呼び寸法(cm)
33
質量(kg)
3.7
板厚(mm)
3.2
外径×深さ(Φmm×mm)
349×210
TKG品番
9-0033-0206
TKG品番(2017)
6-0037-0206