画像準備中

アルミDON片手深型鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88648594 品番 -
参考基準価格(税別)¥23,760 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

硬質アルミ(AS3905材)使用。耐食性・耐摩耗性に優れ、普通アルミ材に対し強度が2倍。耐久性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。
きめ細やかな表面仕上げ。外面だけでなく内面の平滑度も向上し、汚れにくく洗いやすい。
持ち手の幅を広く、持ちやすい形状。
リベットの艶出し仕上げ。腐食しにくい光沢のある表面仕上げにしました。

タイプ深型 容量(L)8.4 呼び寸法(cm)27 材質アルミ 質量(kg)2.4 板厚(mm)2.9 外径×深さ(Φmm×mm)287×150 TKG品番9-0033-0505 TKG品番(2017)6-0037-0505
注意
※30cm〜36cmは向い手付きです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする