TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
SA銅 円付鍋 両手(錫引きなし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
54
注文コード
88651394
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥186,000
この商品は
呼び寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
31
呼び寸法(cm)
54
質量(kg)
8
外径×深さ(Φmm×mm)
555×220
TKG品番
9-0039-0208
TKG品番(2017)
6-0043-0208