スプルス木蓋

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88651744 品番 -
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
適合サイズ(cm)15 外径(Φmm)152 材質スプルス材 厚さ(mm)約10 質量(kg)0.08 TKG品番9-0039-0701 TKG品番(2017)6-0043-0701

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
調理用
中華食堂 上海 様 (サービス業)

注文後すぐに届いてきれいで使いやすい木蓋です。ありがとうございます。

対象商品:
88651744
2022-01-18
用途:
煮物、魚の煮付け用
教育・研究機関

片手鍋や小さなフライパンで作る煮物、煮魚用に購入しました。ご存じとは思いますが、木蓋は使う前に水に濡らしてから使用します。

2人が参考にしています
対象商品:
88651805
2020-12-15
用途:
寸胴のふた
山角や楼 様 (飲食業)

ラーメン屋さんなので 消耗品です。
軽くて 使い勝手がいいので気に入ってます。

対象商品:
88651814
2019-12-27
用途:
屋外調理用の36cmアルマイトの鍋の蓋
社会医療法人川島会川島病院 様

本体に付いていた蓋が経年劣化により使用が難しくなったおり、探していたものが見つかり大変喜んでおります。

1人が参考にしています
対象商品:
88651771
2017-10-03
用途:
作業はおなべ蓋に使います。
サービス業

予てより欲しいお品物てしたが満足する物がありませんでした。

しかしこちらでお品物発見しまして
すぐに発送連絡があり到着が待ち遠しいでした。
お品物はとても重宝していてモノタロウさんに感謝しています。

対象商品:
88651787
2017-12-20
用途:
調理
飲食業

物が頑丈です。見た目も高級感があります。
オススメの品です

対象商品:
88651823
2015-10-21
用途:
天ぷら用の鍋蓋として、使っています、
和食処とらさん 様 (飲食業)

温度の高い鍋に蓋をしても曲がらない、お値段以上に使いやすく喜んでいます、
40cmの鍋にはピッタリです、

1人が参考にしています
対象商品:
88651814
2014-12-05
用途:
鉄なべの蓋として使用

七輪で炭を使用しおでんを作ったのですが、湯気で蓋が変形し隙間もできました。
良く洗って日陰干しする際、曲がった鍋蓋が元に戻る様に雑誌を載せておきました。
36pの鍋蓋は元に戻ったのですが、一緒に購入した42pの鍋蓋は変形が直りませんし隙間ができたままです。
家に昔からある鍋蓋(杉)は、このように変形しませんし、多少ふやけますが日陰干しで元に戻ります。
材質の関係もあるでしょうが、今回購入した鍋蓋は500円くらいの価値しかありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする