厚手サワラ木蓋

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ15cm用 サイズ(cm)15用 外径(Φmm)148 注文コード88651884 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はサイズ・外径など15種類から選べます 他の種類を見る
サイズ15cm用 外径(Φmm)148 厚さ(mm)約10 材質サワラ 質量(kg)0.1 サイズ(cm)15用 TKG品番9-0039-0801 TKG品番(2017)6-0043-0801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88651945
2024-06-28
用途:
つばつ窯の蓋の補強

手ごろでちょうど良い使用中の蓋がすこし小さいので加工して不足分の補強に使用

1人が参考にしています
対象商品:
88651945
2023-02-22
用途:
湯沸かし時の保温
セブンイレブン川越今成店 様

頼まれて注文しましたが、使い勝手はよかったみたいです。
梱包の大きさにびっくりです。

対象商品:
88651954
2022-01-13
用途:
餃子鍋の蓋
中国料理 かりん 様 (飲食業)

以前は鉄の蓋を使っていました。
長年使用して蓋が歪んだ為買い換えました。
木の香りがとても良かったのですが
蓋がずれていたのか変えた早々うっかり
焦がしてしまいました。
木蓋は燃えるという事を忘れていました。
又手入れをして大事に使っていきたいです。

対象商品:
88651954
2021-10-03
用途:
蒸し器の蓋に使用する
飲食業

以前2017/10/24買い求めたものが反ってしまい買いなおしました。使い方に問題があったのかとも思っていますがアドバイスを頂けたらうれしいです。よろしくいお願いいたします。

MonotaROからの回答

過度の湿気や過度の乾燥のまま長く置いていますと特に反りは発生しやすくなりますが、性質上そうした状況でなくとも発生してしまうことがございます。申し訳ございません

対象商品:
88651893
2022-03-16
用途:
落し蓋として
製造業

使い始めて半年程たちますが、問題なく使えています。

対象商品:
88651981
2018-05-01
用途:
湯沸しなべのふた
その他業種

45cm径のなべですが、本製品がピッタリサイズなので合うかなと心配しましたが外周部がテーパ加工されれおりジャスト合いました。

対象商品:
88651981
2016-12-11
用途:
そば用
香龍 様 (飲食業)

長持ちしてくれれば、3年ぐらい持ってくれれば、5っつ星かな。

1人が参考にしています
対象商品:
88651911
2016-05-23
用途:
煮込み料理時に使用。
久宝寺保育園 様 (教育・研究機関)

厚みがあるので重みともなり、煮物に重宝しています。
今まで探していても薄いものしかなく、今回の出会いに感謝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする