雅うるし工芸
雅うるし工芸の 料理道具
雅うるし工芸の 鍋・釜・やかん
雅うるし工芸の 鍋蓋・つまみ
厚手サワラH型取手木蓋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88652024
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
サワラ
厚さ(mm)
約15
質量(kg)
0.9
サイズ
42cm用
サイズ(cm)
42用
外径(Φmm)
413
TKG品番
9-0039-0901
TKG品番(2017)
6-0043-0901