厚手サワラH型取手木蓋

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88652033 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
材質サワラ 厚さ(mm)約15 質量(kg)1 サイズ45cm用 サイズ(cm)45用 外径(Φmm)448 TKG品番9-0039-0902 TKG品番(2017)6-0043-0902

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88652051
2018-09-19
用途:
うどん茹で用巨釜の蓋として使用
飲食業

釜の蓋として使用しているが、最初からなのか1日使用したからなのか未確認の為分からないが、蓋が反っている為密閉度が悪いく湯温が下がる。又不経済

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする