FOS01 18-0 セフティー フリーサイズおとし蓋 下村工業 88652252

18-0 セフティー フリーサイズおとし蓋

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88652252 品番FOS01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

1.均等に加熱される…美味しい!
2.ふきこぼれがない…清潔!
3.こげつきがない……にがりがない!
4.煮くずれしない……美しい!
5.早く仕上げる………燃料費が経済的!

材質18-0ステンレス 最小径(Φmm)140 最大径(Φmm)230 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0044-0901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88652252
2017-06-29
用途:
調理時に使用

今まで木の落し蓋を使用していましたが、衛生面等考えてステンレス製を購入しました。
外して洗えるのは有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
88652252
2015-09-10
用途:
家庭用、寺行事用の煮物落し蓋
宗教法人瑞応寺 様

重なり部分の洗浄が完全にできるので、とても安心。前に使っていた他社のものは、中心部分が分解できないタイプだったので、重なり部分にブラシを突っ込んだりして洗っていました。それでも、イワシの煮つけの後は煮沸してもにおいがのこることがあり、気になっていたのですが、この下村工業製のは分解できるので簡単に衛生的に使えます。留め具をなくさないようにだけ注意すれば良いので、とても良い商品だと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする