※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス プラ柄 厚板実用鍋

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88652295 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。

仕様IH対応 材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り 質量(kg)0.9 容量(L)約2.2 板厚(mm)1 外径×深さ(Φmm×mm)215× 89 底径(Φmm)150 呼び寸法(cm)18 TKG品番9-0040-0101 TKG品番(2017)6-0044-0101
注意
※商品損失のおそれがあるため、空焚きは絶対にしないでください。
※サンプル画像になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
レモン汁作り
医療・福祉・介護関連業

酸に強い物をさがしていて、大きさも現在使用しているものと変わりなく、使いやすい。長く使用出来そうなので、とてもありがたいです。

対象商品:
88652331
2024-05-01
用途:
蕎麦の茹でに使います。使う場所にはIHヒーターしかないのでステンレス鍋が必要でした。
その他業種

作りがしっかりしていて大満足です。ただし、私の注文ミスで27cmを購入してしまったのですが、本当は30cmの大きさの方が良かったと思っています。これは製品についての苦情とは全く違うことです。

対象商品:
88652322
2024-05-08
用途:
家庭用

しっかりした鍋。ガタガタのアルミ鍋しか持っていなかったので気分が上がりました。

対象商品:
88652356
2023-02-13
用途:
ゼリー工場で、少量の製造に使っています。

大きくてステンレス製の鍋を探していたところだったので見つけられてとても助かりました。
丈夫なので傷もつかず衛生的で、もう1個買おうかと思います

対象商品:
88652331
2021-11-25
用途:
うどんの茹で用
菱東漁業 様

大人数のうどんを一遍にゆでるのに使用しました。大きさはマアー満足ですが,もっと大きくてもいいかな。(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
88652313
2019-12-20
用途:
調理

把手の部分が厚くならず使いやすい。全体が厚手で安心して使える。しかし、容量が4.2リットルということで、相当大きいと予想したが、もう二回りくらい大きい方が、たとえば筍をゆでるにも便利だ。

対象商品:
88652313
2020-03-11
用途:
調理の為
株式会社聖亘トランスネットワーク 様

ずっしり重い、しっかりとしたお鍋でした。
普段使いにもとても安心感があります。

対象商品:
88652356
2018-10-26
用途:
麺を茹でる。
鮪屋 さんきゅう丸 様 (飲食業)

持ち手のプラスチックが溶けてきたため
耐熱のものにして欲しい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご要望はメーカーに申し伝えさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする