TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
クラッド 実用鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88652383
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
板厚:2.3。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステンレス」サンドイッチ 構造の複合新素材です。保温性、耐久性に優れ、抜群の熱高率
材質
3層クラッド材
容量(L)
5.4
呼び寸法(cm)
24
質量(kg)
1.85
板厚(mm)
2.3
外径×深さ(Φmm×mm)
255×122
底径(Φmm)
210
TKG品番
9-0040-0201
TKG品番(2017)
6-0044-0201