クラッド 実用鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88652417 品番 -
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

板厚:2.3。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステンレス」サンドイッチ 構造の複合新素材です。保温性、耐久性に優れ、抜群の熱高率

材質3層クラッド材 容量(L)12.8 呼び寸法(cm)33 質量(kg)3.26 板厚(mm)2.3 外径×深さ(Φmm×mm)347×152 底径(Φmm)295 TKG品番9-0040-0204 TKG品番(2017)6-0044-0204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする