TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 親子鍋
共柄厚板 IHアルミテフロン親子鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
16.5
種別
立柄
注文コード
88652645
品番
3123116
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
TKG共柄厚板アルミ親子鍋ハンドルは熱くなりにくいシリコンコーティング加工。IH対応。
材質
アルミニウム合金
呼び寸法(cm)
16.5
種別
立柄
質量(g)
380
TKG品番
9-0046-0301
TKG品番(2017)
6-0046-0101
深さ(mm)
22
板厚(mm)
2.6
底径(Φmm)
130
注意
※底径は発熱板の直径です