共柄厚板 IHアルミテフロン親子鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)16.5 種別横柄 注文コード88652663 品番3123616
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は呼び寸法・種別など4種類から選べます 他の種類を見る

TKG共柄厚板アルミ親子鍋ハンドルは熱くなりにくいシリコンコーティング加工。IH対応。

材質アルミニウム合金 呼び寸法(cm)16.5 種別横柄 質量(g)380 TKG品番9-0046-0401 TKG品番(2017)6-0046-0201 深さ(mm)22 板厚(mm)2.6 底径(Φmm)130
注意
※底径は発熱板の直径です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする