共柄厚板 IHアルミ親子鍋

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)18 種別横柄 注文コード88652715 品番3123518
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び寸法・種別など4種類から選べます 他の種類を見る

TKG共柄厚板アルミ親子鍋ハンドルは熱くなりにくいシリコンコーティング加工。IH対応。

材質アルミニウム合金 呼び寸法(cm)18 種別横柄 質量(g)410 TKG品番9-0046-0202 TKG品番(2017)6-0046-0402 深さ(mm)22 板厚(mm)2.6 底径(Φmm)130
注意
※底径は発熱板の直径です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88652697
2019-09-28
用途:
料理時
株式会社すぎのや本陣 様 (サービス業)

蓋があれば、なお満足
蓋の記載が別にあったのだろうか?
物はとても使いやすく満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする