TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 親子鍋
TKG共柄厚板 アルミテフロン親子鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
18
種別
立柄
注文コード
88652733
品番
3123318
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
TKG共柄厚板アルミ親子鍋 ハンドルは熱くなりにくいシリコンコーティング加工。材質:本体/アルミ 取手/ステンレス(シリコンコーティング加工)・こびりつきにくい、テフロン加工。
材質
アルミニウム合金
呼び寸法(cm)
18
種別
立柄
質量(g)
365
TKG品番
9-0046-0702
TKG品番(2017)
6-0046-0502
深さ(mm)
22
板厚(mm)
2.6
底径(Φmm)
130