TKG共柄厚板 アルミ親子鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)16.5 種別立柄 注文コード88652767 品番3123216
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び寸法・種別など4種類から選べます 他の種類を見る

TKG共柄厚板アルミ親子鍋 ハンドルは熱くなりにくいシリコンコーティング加工。材質:本体/アルミ 取手/ステンレス(シリコンコーティング加工)・ミラー仕上げ。

材質アルミニウム合金 呼び寸法(cm)16.5 種別立柄 質量(g)335 TKG品番9-0046-0501 TKG品番(2017)6-0046-0701 深さ(mm)22 板厚(mm)2.6 底径(Φmm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする