TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 親子鍋
IH プロセレクト 親子鍋 横柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88652837
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
IH対応
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
種別
横柄
質量(g)
207
サイズ(cm)
16
板厚(mm)
2.4
内径×深さ(mm)
160×20
底径(Φmm)
125
TKG品番
9-0045-0801
TKG品番(2017)
6-0045-0801