親子鍋横柄 セレクト アルミ TKG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88652855 品番-
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アルミ槌目入りテフロン加工

材質本体:アルミニウム、取手:天然木 種別横柄 質量(g)200 内径×深さ(mm)160×30 TKG品番9-0045-1001 TKG品番(2017)6-0045-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする