アルミセレクト 親子鍋ミニ 立柄

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88652864 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アルミ槌目入りテフロン加工。
セットメニューのミニ丼に最適!

材質本体:アルミニウム、取手:天然木 種別立柄 質量(g)140 板厚(mm)2 内径×深さ(mm)125×28 TKG品番9-0045-1101 TKG品番(2017)6-0045-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする