TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 親子鍋
共柄 三層鋼親子鍋 立柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88652891
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
IH対応。火を選ばない三層構造 保温力の優れた18-10ステンレスで、 熱伝導の良い特殊軟鋼をサンドイッチした構造です。
材質
本体:三層鋼、ハンドル:18-8ステンレス
種別
立柄
質量(g)
280
内径×高さH(Φmm×mm)
165×25
底径(Φmm)
115
TKG品番
9-0045-1501
TKG品番(2017)
6-0045-1201