親子鍋 横柄(三層鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88652925 品番-
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

IH対応。火を選ばない三層構造 保温力の優れた18-10ステンレスで、 熱伝導の良い特殊軟鋼をサンドイッチした構造です。

材質本体:三層鋼、ハンドル:ブナ 種別横柄 質量(g)280 板厚(mm)2 内径×深さ(mm)165×25 底径(Φmm)115 TKG品番9-0045-1801 TKG品番(2017)6-0045-1501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする