角型親子鍋(三層鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88652934 品番-
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IH対応。火を選ばない三層構造 保温力の優れた18-10ステンレスで、 熱伝導の良い特殊軟鋼をサンドイッチした構造です。

材質本体:三層鋼、ハンドル:ブナ サイズ 質量(g)260 間口×奥行×深さ(mm)160×140×30 底寸法(mm)125×95 TKG品番9-0045-1901 TKG品番(2017)6-0045-1601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする