- 角型親子鍋(三層鋼) TKG 88652943

角型親子鍋(三層鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88652943 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IH対応。火を選ばない三層構造 保温力の優れた18-10ステンレスで、 熱伝導の良い特殊軟鋼をサンドイッチした構造です。

材質本体:三層鋼、ハンドル:ブナ サイズ 質量(g)200 間口×奥行×深さ(mm)140×110×27 底寸法(mm)105×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする