SAアルミ親子鍋 深型立柄 (アルマイト加工)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88652977 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質本体:アルミニウム、取手:天然木 種別立柄 質量(g)165 内径×深さ(mm)160×30 TKG品番9-0046-0901 TKG品番(2017)6-0046-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする