TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 親子鍋
SAアルミ親子鍋 深型横柄 (アルマイト加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88652986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
種別
横柄
質量(g)
165
内径×深さ(mm)
160×30
TKG品番
9-0046-1001
TKG品番(2017)
6-0046-1001