アルミ DON 親子鍋 深型 立柄

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)15 注文コード88653047 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は呼び寸法など3種類から選べます 他の種類を見る
タイプ立柄 材質本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木 質量(g)150 内径×深さ(mm)150×30 呼び寸法(cm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88653031
2017-09-07
用途:
かつ丼や親子丼を作るとき
建設業・工事業

丼ものが好きでよく作ります。
以前は普通の鍋で作ってお玉でご飯の上に乗せていたのですが、せっかく上手に作ってもうまく盛り付けることが出来ずいつかは欲しいと考えていました。
で、いろいろと検索をしてこちらをふたと一緒に購入しました。
早速作ってみるとメチャメチャ上手に出来ますね。
トロトロふわふわ卵もお手の物です!
さほど高いものではないので、もっと早く購入すれば良かった。
丼ものの頻度が増えると思います(^^)/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする