TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 鍋蓋・つまみ
親子鍋用蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88653092
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:18-0ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂
サイズ
大
質量(g)
85
外径(Φmm)
155
TKG品番
9-0046-2001
TKG品番(2017)
6-0046-2001