TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 鍋蓋・つまみ
親子鍋用蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88653101
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:18-0ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂
サイズ
小
質量(g)
55
外径(Φmm)
118