アカオアルミ 親子鍋用蓋(エントツ付き)

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88653162 品番 E16
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様エントツ付き 材質本体:アルミ、ツマミ:フェノール樹脂 サイズ16.5cm用 質量(g)80 サイズ(cm)16.5用 外径(Φmm)156 TKG品番9-0046-1902 TKG品番(2017)6-0046-1902

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88653162
2020-12-07
用途:
家事
サービス業

以前買った親子鍋に蓋がなかったために購入。普通に使っている。

対象商品:
88653162
2017-09-07
用途:
かつ丼や親子丼などを作るとき
建設業・工事業

丼ものが好きで良く作ります。
今まではステンレスの普通の鍋で作っていましたが、どうしても綺麗に盛り付けが出来ず、いつかは欲しいと思っており、今回丼なベとふたを購入しました。
早速作ってみましたが、思いのほか上手に出来ますね。
トロトロ卵もお手の物。
丼に移すのも簡単でとても楽しいです!
それほど高いものでもありませんからもっと早く買えば良かったです。
丼ぶりを作る頻度が増えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする