SA18-10三層鋼矢床鍋(目盛付)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88653232 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

IH100V対応

材質三層鋼ステンレス 容量(L)3.6 呼び寸法(cm)24 質量(kg)0.6 目盛1000cc、1500cc、2000cc、2500cc 板厚(mm)0.8 内径×深さ(mm)234×90 底径(Φmm)200 TKG品番9-0044-0605 TKG品番(2017)6-0049-0605

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
煮物、汁物を作る際
その他業種

フッ素加工のお鍋やフライパンから離れようと、取っ手のついていないお鍋を探していました。サイズもちょうどよく、扱いやすくかつ収納もコンパクトで満足しています。サイズ違いも買い足そうと思っています。

対象商品:
88653196
2022-02-17
用途:
調理
おでんでん 様 (飲食業)

今までは、アルミやっとこ鍋を使っていましたがステンレス製は、IHでも使えるので重宝しております。

2022-01-13
用途:
自宅用
cozycozy healing hula studio 様 (教育・研究機関)

これでフッ素加工の鍋から卒業しました。扱いも手入れも楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする