TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 矢床鍋・ヤットコ鋏
銅 矢床鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653241
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
銅
質量(kg)
0.4
容量(L)
1
板厚(mm)
1.2
内径×深さ(mm)
150× 65
呼び寸法(cm)
15
TKG品番
9-0044-1401
TKG品番(2017)
6-0049-1401