TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 矢床鍋・ヤットコ鋏
銅 矢床鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653257
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
銅
質量(kg)
0.65
容量(L)
1.6
板厚(mm)
1.2
内径×深さ(mm)
180× 75
呼び寸法(cm)
18
TKG品番
9-0044-1402
TKG品番(2017)
6-0049-1402