TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 矢床鍋・ヤットコ鋏
銅 矢床鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653266
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
銅
質量(kg)
0.85
容量(L)
2.5
板厚(mm)
1.2
内径×深さ(mm)
210× 85
呼び寸法(cm)
21
TKG品番
9-0044-1403
TKG品番(2017)
6-0049-1403